L'Ebenoid - Interrupteur 2A unipolaire bifilaire blanc EAN - 330111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/rocker
couleur - blanc
tension nominale - 250 V
courant nominal - 2 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477873301119
Réf. Sonepar
00057330111
Réf. Fournisseur
330111
Marque
L'Ebenoid
type de commande:
bascule/rocker
couleur:
blanc
tension nominale:
250 V
courant nominal:
2 A
pays de fabrication:
FRANCE
Interrupteur 2A unipolaire bifilaire blanc EAN, tension nominale:250 V, type de commande:bascule/rocker
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


