L'Ebenoid - Interrupteur 2A unipolaire bifilaire noir - 030112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/rocker
couleur - noir
tension nominale - 250 V
courant nominal - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870301129
Réf. Sonepar
00057030112
Réf. Fournisseur
030112
Marque
L'Ebenoid
type de commande:
bascule/rocker
couleur:
noir
tension nominale:
250 V
courant nominal:
2 A
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs fil souple. Unipolaire bifilaire 2 A - 250 V. Section du câble méplat admissible 2 x 0.75 mm². Finition noir
Les Atouts de la gamme:
Idéales pour les petits équipements, luminaires, appareils portatifs, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, différents type d'interrupteur
Quelques mots du fabricant :
Interrupteurs Lebenoid : une commande simple et fiable pour toutes vos installations.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


