L'Ebenoid - Interrupteur à pied 2A unipolaire noir - 030801

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Interrupteur à pied 2A unipolaire noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870308012

Réf. Sonepar

00057030801

Réf. Fournisseur

030801

Marque

L'Ebenoid

couleur:

noir

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

Interrupteur à pied 2A unipolaire noir, courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:2 A

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs fil souple. Unipolaire unifilaire à pied 2 A - 250 V. Section du câble méplat admissible 2 x 0.75 mm². Finition noir. Peut s‘utiliser comme interrupteur à pied

Les Atouts de la gamme:

Idéales pour les petits équipements, luminaires, appareils portatifs, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, différents type d'interrupteur

Quelques mots du fabricant :

Interrupteurs Lebenoid : une commande simple et fiable pour toutes vos installations.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid