L'Ebenoid - Izy pro LED 800lm 3000K blanc - 077000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870770000
Réf. Sonepar
00057077000
Réf. Fournisseur
077000
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos. Pose sans outils. Système de déclipsage facile ou mode antivol. Corps et diffusuer en polycarbonate.
Les Atouts de la gamme:
IZY PRO : une solution simple et innovante. Luminaire d'intérieur dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL intégrée. Le luminaire clipsé, l'installation est terminée ! Montage plafonnier ou applique.