L'Ebenoid - Lips E27 LED 500lm 3000K noir - 076607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870766072
Réf. Sonepar
00057076607
Réf. Fournisseur
076607
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
50 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Applique décorative en forme de demi-lune pour éclairage direct. Corps et diffuseur polycarbonate. Version Bandeau blanc. Livré avec une source LED.
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


