Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Lips E27 SSL noir - 078603

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870786032

Réf. Sonepar

00057078603

Réf. Fournisseur

078603

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Applique Lips E27 sans source lumineuse noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, profondeur 95mm, pour éclairage omnidirectionnel, Corps et diffuseur polycarbonate. IP54, IK07, classe II, 650°C. livré sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles

Quelques mots du fabricant :

Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid