Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Option E27 LED 500lm 3000K AV blanc - 078088

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870780887

Réf. Sonepar

00057078088

Réf. Fournisseur

078088

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

55.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

Hublot OPTION antivandale 10W LED E27 3000K IP44 IK10 + Classe II GWT 850°C ON/OFF, classe II, > IK10, IP44, applique, puiss.:9 W, flux:500lm, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:55,5lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré avec une ampoule LED E27.

Les Atouts de la gamme:

Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid