L'Ebenoid - Option E27 SSL AV blanc - 078847

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870788470

Réf. Sonepar

00057078847

Réf. Fournisseur

078847

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

pays de fabrication:

TUNISIE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

116 mm

diamètre externe:

300 mm

Hublot Option E27 sans source lumineuse antivandale diffuseur PC (Polycarbonate) blanc, classe II, > IK10, IP44, montage en applique, puissance du système:100 W, test au fil incandescent:650 °C

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid