Non retournable

L'Ebenoid - Option E27 SSL AV noir - 078848

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870788487

Réf. Sonepar

00057078848

Réf. Fournisseur

078848

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

pays de fabrication:

TUNISIE

Hublot Option E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe II, > IK10, IP44, montage en applique, puissance du système:100 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel noir montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe culot E27.

Les Atouts de la gamme:

Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid