L'Ebenoid - Ovale E27 SSL grille pattes blanc - 075302

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 170 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870753027

Réf. Sonepar

00057075302

Réf. Fournisseur

075302

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

170 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

108 mm

diamètre externe:

125 mm

Hublot Ovale E27, livré sans lampe, grille pattes blanc, classe II, IK04, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid