L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 07 mm - 068337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 7...7 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870683379
Réf. Sonepar
00057068337
Réf. Fournisseur
068337
Marque
L'Ebenoid
forme:
rond
adapté au diamètre:
7...7 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Oui
avec clou:
Oui
longueur de clou:
25 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
hauteur de l'ouverture:
7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


