L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 08 mm - 068338

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 08 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 8...8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870683386

Réf. Sonepar

00057068338

Réf. Fournisseur

068338

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

8...8 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

hauteur de l'ouverture:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Pontet blanc pour câble diamètre 08 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:8 mm

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid