L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 09 mm - 068339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 9...9 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870683393
Réf. Sonepar
00057068339
Réf. Fournisseur
068339
Marque
L'Ebenoid
forme:
rond
adapté au diamètre:
9...9 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Oui
avec clou:
Oui
longueur de clou:
25 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
hauteur de l'ouverture:
9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


