L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 10 mm - 068340

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet blanc pour câble diam. 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 10...10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870683409

Réf. Sonepar

00057068340

Réf. Fournisseur

068340

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

10...10 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

30 mm

diamètre du clou:

2 mm

Pontet blanc pour câble diamètre 10 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:10 mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de bagues, pontets et fixations pour tubes et câbles. Fixation fiable, rapide et propre sur tout support. Grand choix de diamètres, matériaux résistants, compatibles CEI. Pose pro et sécurisée garantie

Quelques mots du fabricant :

Fixations électriques Lebenoid : simplicité et fiabilité de vos installations.

L'Ebenoid

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid