Non retournable

L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 06 mm - 068306

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 06 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 6...6 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870683065

Réf. Sonepar

00057068306

Réf. Fournisseur

068306

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

6...6 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

hauteur de l'ouverture:

6 mm

clou en acier trempé:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Pontet gris pour câble diamètre 06 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:6 mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de bagues, pontets et fixations pour tubes et câbles. Fixation fiable, rapide et propre sur tout support. Grand choix de diamètres, matériaux résistants, compatibles CEI. Pose pro et sécurisée garantie

Quelques mots du fabricant :

Fixations électriques Lebenoid : simplicité et fiabilité de vos installations.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid