L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 22 mm - 068322

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 22...22 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870683225

Réf. Sonepar

00057068322

Réf. Fournisseur

068322

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

22...22 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

50 mm

diamètre du clou:

2.5 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

clou en acier trempé:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

Pontet gris pour câble diamètre 22 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:22 mm

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid