L'Ebenoid - Prolongateur 16A 2P+T-3G1,5-blanc-5m - 036303

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Prolongateur 16A 2P+T-3G1,5-blanc-5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870363035

Réf. Sonepar

00057036303

Réf. Fournisseur

036303

Marque

L'Ebenoid

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

fiche CEE

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateur 16A 2 pôles + terre-3G1,5-blanc. Longueur câble 5m, type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:fiche CEE, nombre de conducteurs:3

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid