Non retournable

L'Ebenoid - Prolongateur 6A 2x0,75-blanc-5m - 036033

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Prolongateur 6A 2x0,75-blanc-5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870360331

Réf. Sonepar

00057036033

Réf. Fournisseur

036033

Marque

L'Ebenoid

longueur:

5 m

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

fiche CEE

pays de fabrication:

FRANCE

Prolongateur 6A 2x0,75-blanc. Longueur câble 5m, section nominale du conducteur:0,75 mm², type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:fiche CEE, nombre de conducteurs:2

Les Atouts de l'article:

Cordons prolongateurs 6A 2P avec câble H 03 WH2F 2 x 0.75 mm² pour une puissance de 1320W

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées

Quelques mots du fabricant :

Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid