L'Ebenoid - Pure Horizon T1 1XE27 HF SSL blanc - 074151

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870741512

Réf. Sonepar

00057074151

Réf. Fournisseur

074151

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

TUNISIE

Hublot Horizon T1 1 culot E27 détecteur hyperfréquence sans source lumineuse blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance:12 W, test au fil incandescent:650 °C

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid