L'Ebenoid - Pure Horizon T2 LED 2600lm 4000K HF blanc - 074111

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870741116

Réf. Sonepar

00057074111

Réf. Fournisseur

074111

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

45000 h

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

TUNISIE

Hublot LED Horizon T2 2600lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:22 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:118lm/W

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid