L'Ebenoid - Pure Line 1200mm LED 4300lm 4000K - 055040

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870550404

Réf. Sonepar

00057055040

Réf. Fournisseur

055040

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

4300 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

119.4 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

diamètre externe:

1200 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

CHINE

Réglette étanche LED Line 1200mm 4300lm 4000K, classe II, IK08, IP66, montage en applique/plafond, puiss.:36 W, durée de vie nominale L80/B10:60000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficience:110lm/W

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid