Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Pure Tops D1 LED 480lm 4000K blanc - 083100

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • efficacité lumineuse - 80 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870831008

Réf. Sonepar

00057083100

Réf. Fournisseur

083100

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

480 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

efficacité lumineuse:

80 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Downlight LED Tops D1 480lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, adapté à un montage encastré, puissance:6 W, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:650 °C, efficience:80lm/W

Les Atouts de l'article:

Spot à encastrer diamètre 81mm, profondeur 79mm pour trou d'encastrement de 68 à 73mm.

Les Atouts de la gamme:

Les spots encastrés sont une solution discrète, élégante et contemporaine. Grâce à la variété des tailles, ils s’adaptent parfaitement à chaque espace et chaque usage

Quelques mots du fabricant :

Spots Lebenoid : un éclairage précis pour chaque environnement.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid