L'Ebenoid - Rack 1,5U 5x16A 1,5m - 011403

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Rack 1,5U 5x16A 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 5

  • couleur - gris

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870114033

Réf. Sonepar

00057011403

Réf. Fournisseur

011403

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

5

couleur:

gris

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur d'alimentation:

1.5 m

pays de fabrication:

TUNISIE

Rack 1,5U 5 prises 16A. Longueur câble 1,5m gris, forme de boîtier:rectangulaire, IP20

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid