Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Sextan applique D/H E27 LED 500lm 3000K FA blanc - 071609

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870716091

Réf. Sonepar

00057071609

Réf. Fournisseur

071609

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

55.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

Applique LED Sextan éclairage direct et indirect haut E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium blanc, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficience:55,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage indirect haut et bas. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances. Diffuseur verre à double courbure.

Les Atouts de la gamme:

Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.

Quelques mots du fabricant :

Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid