L'Ebenoid - Sextan applique D/H E27 LED 500lm 3000K FA gris 7039 - 071629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870716299
Réf. Sonepar
00057071629
Réf. Fournisseur
071629
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
55.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage indirect haut et bas. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances. Diffuseur verre à double courbure.
Les Atouts de la gamme:
Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


