L'Ebenoid - Sextan E27 SSL HF AV blanc - 071720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 70 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
douille - E27
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870717203
Réf. Sonepar
00057071720
Réf. Fournisseur
071720
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
70 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


