L'Ebenoid - Sextan LED 2700lm 4000K AV gris 7024 - 071961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 23.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870719610
Réf. Sonepar
00057071961
Réf. Fournisseur
071961
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
23.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
114.4 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot rond au caractère contemporain dont l’anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.. Diamètre 350mm, profondeur 102mm IP55,
Les Atouts de la gamme:
Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


