L'Ebenoid - Sextan LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc - 071939

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 23.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870719399

Réf. Sonepar

00057071939

Réf. Fournisseur

071939

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

23.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

113.9 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot LED Sextan 2700lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:23,7 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:113,9lm/W

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid