Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Sliméo LED 653lm 4000K inter blanc - 055473

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 653 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870554730

Réf. Sonepar

00057055473

Réf. Fournisseur

055473

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

653 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

efficacité lumineuse:

72.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette de salle de bain Sliméo 9W LED Platine 653lm 4000k IP20 IK07 CLASSE II GWT 650°C Avec interrupteur intégré, classe II, IK07, IP20, applique, puiss.:9 W, L70/B50:40000 h, photobio:GR0, efficience:72,5lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette LED de longueur 622mm, largeur 39mm et épaisseur 69mm. Embase et diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED. Interrupteur intégré.

Les Atouts de la gamme:

Sliméo, réglette fonctionnelle ultrafine pour l'éclairage de salle de bain et cuisine. Corps et diffuseur en polycarbonate. Conviens à un éclairage sous meuble. Câblage facilité par une trappe d'accès.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid