Non retournable

L'Ebenoid - Sortie de câble 20/32A à vis EAN - 325448

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Sortie de câble 20/32A à vis EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • largeur d'appareil - 100 mm

  • hauteur d'appareil - 100 mm

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873254484

Réf. Sonepar

00057325448

Réf. Fournisseur

325448

Marque

L'Ebenoid

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

largeur d'appareil:

100 mm

hauteur d'appareil:

100 mm

pays de fabrication:

TUNISIE

Sortie de câble 20/32A à vis EAN blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm

Les Atouts de l'article:

Idéal pour un raccordement propre et durable, une sortie de cable avec serre câble à vis pour boîte d'encastrement ou cadre saillie. Pour câble Ø 11 à Ø 19 mm - 20 / 32 A. Plaque 100 x 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions sûres, pratiques et esthétiques dans tous types d’installations électrique, ebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des sorties de câble et cadres saillie

Quelques mots du fabricant :

Sorties de câble Lebenoid : finition propre, raccordement sécurisé.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid