Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Squad E27 SSL AV noir - 079404

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870794044

Réf. Sonepar

00057079404

Réf. Fournisseur

079404

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Hublot Squad E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe II, > IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:850 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel diamètre 350mm et de profondeur 110mm en deux parties : diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur polycarbonate, avec 2 prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm. . Solution Antivandale : Capot diffuseur antiva

Les Atouts de la gamme:

Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid