L'Ebenoid - Squad LED 2400lm 4000K FO AV noir - 076461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870764610
Réf. Sonepar
00057076461
Réf. Fournisseur
076461
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
85.7 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette. Version flux orienté spéciale circulation verticales. Corps et diffuseur polycarbonate. Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx.
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


