L'Ebenoid - Squad LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc - 076476

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870764764

Réf. Sonepar

00057076476

Réf. Fournisseur

076476

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

112.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot LED Squad 2700lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale blanc, classe II, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:24 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:112,5lm/W

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid