L'Ebenoid - Super 62 E27 LED 500lm 3000K blanc - 078694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870786940
Réf. Sonepar
00057078694
Réf. Fournisseur
078694
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
55.5 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel idéal rénovation. Embase en polypropylène et diffuseur polycarbonate conique blanc. Solution antivandale: 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. Vérouillage du diffuseur assuré par une vis inviolable. SSL.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


