L'Ebenoid - Super 62 E27 SSL blanc - 078664

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870786643

Réf. Sonepar

00057078664

Réf. Fournisseur

078664

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

pays de fabrication:

TUNISIE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

250 mm

Hublot Super 62 E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid