L'Ebenoid - Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HFA gris 7016 - 070895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870708959
Réf. Sonepar
00057070895
Réf. Fournisseur
070895
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
117.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


