Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Xéo2 2G11 LED 2450lm 4000K IR blanc - 055712

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 21.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870557120

Réf. Sonepar

00057055712

Réf. Fournisseur

055712

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

21.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

111.87 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

2G11

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette LED Xéo2 2G11 2450lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:21,9 W, L70/B50:35000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:111,87lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette LED, lg 755mm et ép 70mm. Couleur à la demande. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité (lg 785 flasques tirées). Livrée avec 2 patères murales d’inclinaison

Les Atouts de la gamme:

Xéo 2, réglette fonctionnelle pour l'éclairage des pièces d'eau. Fixation adaptable à la hauteur de pose, quatre types d'installations possibles: horizontale, verticale, plafonnier ou angle et 45°. Disponible avec ou sans interrupteur et détecteur IR

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid