L'Ebenoid - Xéo2 2G11 LED 2450lm 4000K IR PC 2P+T blanc - 055716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2450 lm
puissance du système - 21.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870557168
Réf. Sonepar
00057055716
Réf. Fournisseur
055716
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2450 lm
puissance du système:
21.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
111.87 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
2G11
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


