L'Ebenoid - Xéo2 G13 LED 540lm 4000K IR blanc - 055792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 540 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870557922
Réf. Sonepar
00057055792
Réf. Fournisseur
055792
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
540 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
54 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
G13
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Réglette LED, lg 755mm et ép 70mm. Couleur à la demande. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité (lg 785 flasques tirées). Livrée avec 2 patères murales d’inclinaison
Les Atouts de la gamme:
Xéo 2, réglette fonctionnelle pour l'éclairage des pièces d'eau. Fixation adaptable à la hauteur de pose, quatre types d'installations possibles: horizontale, verticale, plafonnier ou angle et 45°. Disponible avec ou sans interrupteur et détecteur IR
Quelques mots du fabricant :
Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


