Ledvance - ACCESSOIRE RUBAN LED PERFORMANCE Commande Tactile pour Ruban LED RGBW - 435896

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075435896

Réf. Sonepar

07074543589

Réf. Fournisseur

435896

Marque

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

33 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

33 mm

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE ACCESSOIRE RUBAN LED PERFORMANCE Commande Tactile pour la gestion RGBW des rubans LED via radio fréquence 2.4 GHz ou DMX512 - Alimentation en 220 - 240V direct - Ecran tactile ultrasensible en verre à haute résistance

Les Atouts de l'article:

Ecran tactile radio fréquence. Caractéristiques du produit: Ecran tactile radio murale pour contrôler les rubans LED RGBW. Signal de sortie : 2,4 GHz. Tension d'entrée : 100…240 V. Avantages du produit: Écran tactile en verre ultra-sensible haute résistance avec glissière tactile pour le choix des couleurs. Gradation des teintes RGB et blanc. 10 couleurs préinstallés. Contrôle jusqu'à 4 zones. Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc. Interrupteur standard facilement remplaçable. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Écran tactile en verre ultra-sensible haute résistance avec glissière tactile pour le choix des couleurs
  • Gradation des teintes RGB et blanc
  • 10 couleurs préinstallés
  • Contrôle jusqu'à 4 zones
  • Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
  • Interrupteur standard facilement remplaçable
  • Caractéristiques du produit
  • Ecran tactile radio murale pour contrôler les rubans LED RGBW
  • Signal de sortie : 2,4 GHz
  • Tension d'entrée : 100…240 V
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage architectural
  • Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Hôtels
  • Bureaux
  • Intérieurs résidentiels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance