Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Accessoires SPOT LED : cadre d'habillage carré Mono 100 x 100 blanc - 459863

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

longueur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854459863

Réf. Sonepar

07074445986

Réf. Fournisseur

459863

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre de montage blanc (similaire RAL 9016) pour un rendu esthéthique et décoratif de qualité. Pour un spot de diamètre d'encastrement ø 68mm. Dimensions : 100 x 100 x 4mm.

Les Atouts de l'article:

Frame remplaçable de diamètre 68 mm de forme carrée. Caractéristiques du produit: Corps en fonte d'aluminium. Disponible en 3 tailles différentes. Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent. Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés. Avantages du produit: Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée. Zones d'application: Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée
  • Caractéristiques du produit
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Disponible en 3 tailles différentes
  • Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent
  • Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel et couloirs
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance