Ledvance - Alimentation 220-480V 1200W DALI,DMX, 0-10V IP66 déportable pour FLMAX 900-1200W - 681653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 200...480 V
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
longueur - 487 mm
largeur - 199 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854681653
Réf. Sonepar
07074468165
Réf. Fournisseur
681653
Marque
Ledvance
tension nominale (Un):
200...480 V
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
longueur:
487 mm
largeur:
199 mm
hauteur:
105 mm
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
serre cable:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


