Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Alimentation 220-480V 1800W DALI, DMX, 0-10V IP66 déportable pour FL MAX 1800W - 681660

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 200...480 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • longueur - 487 mm

  • largeur - 199 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854681660

Réf. Sonepar

07074468166

Réf. Fournisseur

681660

Marque

Ledvance

tension nominale (Un):

200...480 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

longueur:

487 mm

largeur:

199 mm

hauteur:

148 mm

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

serre cable:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation de classe I dans un boîtier en aluminium gris (RAL9006). Fonctionnement On/Off ou gradation DALI D4i, DMX, 0-10V et PWM au choix. Température : -40…+50°C. Dimensions : 487x199x148mm. Poids : 8,4kg. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance