🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - ALIMENTATION PS30/24 SO 200 OSRAM Convertisseur 24V de 30W - 553880

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 58 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899553880

Réf. Sonepar

07074955388

Réf. Fournisseur

553880

Marque

Ledvance

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

58 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

58 mm

Convertisseurs 24?V de 30 W - Utilisable avec DALI Switch SO

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs. Caractéristiques du produit: Tension de sortie: 24 V DC. Courant de sortie: 1,3 A. Avantages du produit: Large plage de tension d'entrée. Zones d'application: Choix large d'applications.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Large input voltage range
  • Caractéristiques du produit
  • Output voltage: 24 V DC
  • Output current: 1.3 A
  • Zones d'application
  • Wide range of applications


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance