nouveau

Ledvance - Applique décorative Decor Kyoto 12W/3000K 350lm IRC90 30 000h Noire - 654091

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854654091

Réf. Sonepar

07074465409

Réf. Fournisseur

654091

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

110 mm

efficacité lumineuse:

30 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

195 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II en aluminium noir avec diffuseur en polycarbonate. Tête orientable. Bornier automatique. Dimensions : 110x190x195mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en métal avec LED intégrées. Caractéristiques du produit: Matériel du boîtier : métal. Led de haute puissance. Température de couleur : 3 000 K. Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural). Avantages du produit: Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme. Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct). Montage simple. Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles. Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu). Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
  • Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
  • Montage simple
  • Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles
  • Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu)
  • Caractéristiques du produit
  • Matériel du boîtier : métal
  • Led de haute puissance
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural)
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance