Ledvance - Blister HALO SPST Crayon LG 120W=150 R7s - 977656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
2245 lmpuissance de la source lumineuse:
120 WSpécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2245 lm
puissance de la source lumineuse - 120 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOLINE XE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321977656
Réf. Sonepar
00025197765
Réf. Fournisseur
977656
Marque
Ledvance
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
2245 lm
puissance de la source lumineuse:
120 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
118 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
120 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : R7s. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Zones d'application: Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




