Ledvance - Blister HALO SPST Crayon LG 120W=150 R7s - 977656

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

2245 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1385 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W
Voir les options disponibles48 W
Voir les options disponibles80 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2245 lm

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321977656

Réf. Sonepar

00025197765

Réf. Fournisseur

977656

Marque

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2245 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

118 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

120 kWh

désignation de la lampe:

T 4

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLINE XE - R7s - 120,00W - 2220lm - 2900K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : R7s. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Zones d'application: Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : R7s
  • Zones d'application
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Éclairage de jardin
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble