fin de vie

Ledvance - Blister HALOSTAR Capsule 5W 12V G4 Lot de 2 - 201799

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 55 lm

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321201799

Réf. Sonepar

00025120179

Réf. Fournisseur

201799

Marque

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

55 lm

puissance de la source lumineuse:

5 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

10 mm

longueur totale:

33 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

désignation de la lampe:

T 3

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V HALOSTAR STAND - G4 - 5,00W - 55lm - 2700K - 2000h

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G4, GY6.35
  • Zones d'application
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble