Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Boîtier de connexion étanche IP66 pour FL Max si alimentation déportée - 696176

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 151 mm

  • longueur - 247 mm

  • hauteur - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854696176

Réf. Sonepar

07074469617

Réf. Fournisseur

696176

Marque

Ledvance

largeur:

151 mm

longueur:

247 mm

hauteur:

77 mm

Classe I. Corps en aluminium blanc (RAL9006) à fixer sur la tête du luminaire. Classe de corrosion C5 (bord de mer). Bornier automatique Wago pour y connection luminaire et câble de rallonge (<150m). Dimensions : 247x151x77mm.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance