Ledvance - CELLULE VISION OSRAM Cellules indépendantes de mesure de mouvement IOT - 957047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de présence
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 40 mm
diamètre - 116 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321957047
Réf. Sonepar
00025195704
Réf. Fournisseur
957047
Marque
Ledvance
modèle:
capteur de présence
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
40 mm
diamètre:
116 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
115.6 mm
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Détecteurs de mouvement avec contact de commutation. Caractéristiques du produit: Capteurs de mouvements avec contact de commutation. Délai d'extinction variable : 30 s à 20 min. Consommation d'énergie maximale en mode veille : 0,25 W. Avantages du produit: Économies d'énergie allant jusqu'à 35 % (par rapport à la commutation manuelle). Zones d'application: Grandes zones. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 15 ballasts électroniques. Installation possible à l'aide d'adaptateurs de montage.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


